Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABUS Potentialfreier Glasbruchmelder mit Kleber (braun) (Art.-Nr. FU7301B)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABUS Potentialfreier Glasbruchmelder mit Kleber (braun) (Art.-Nr. FU7301B)
ABUS Potentialfreier Glasbruchmelder mit Kleber (braun) (Art.-Nr. FU7301B)
Artikel-Nr.:
     CIDE7-29815763
Hersteller:
     ABUS
Herst.-Nr.:
     FU7301B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gassensor
Fenster Glasbruchsensor
Glasbruchmelder
Glasbruchsensor
Fensterscheiben wirksam gegen Einbruch absichernDer Draht-Glasbruchmelder berwacht eine einzelne Fensterscheibe mit einem Radius von bis zu 2 m. Hierfr wird der Melder mithilfe des beiliegenden Klebers direkt an der zu sichernden Fensterscheibe befestigt.Funktion und wichtige MontagehinweiseDer Melder erkennt die bei Glasbruch entstehenden Ultraschallfrequenzen und meldet diese der Alarmzentrale. Er wird im Abstand von 20 bis 50 mm zum Rahmen der Fensterscheibe montiert. Wichtig: Der Melder sollte so angebracht sein, dass sofort bemerkt wird, wenn kein Kontakt mehr zur Scheibe besteht. Das Kabel sollte auerdem beim ffnen und Schlieen des Fensters nicht gequetscht werden. Der Glasbruchmelder bentigt keine Spannungsversorgung. Er ist in den Farben wei (FU7301W) und braun (FU7301B) erhltlich.
Weitere Informationen:
Merkmale
Übertragungstechnik
Verkabelt
Produktfarbe
Braun
Umgebungstemperatur (max.)
55 °C
Gehäusematerial
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
Gewicht und Abmessungen
Breite
18 mm
Tiefe
9 mm
Höhe
18 mm
Gewicht
40 g
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,88*
€ 28,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,15*
€ 27,55
pro Stück
ab 3 Stück
€ 22,91*
€ 27,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,34*
€ 25,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,40*
€ 24,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,48*
€ 23,18
pro Stück
ab 25 Stück
€ 19,39*
€ 23,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 19,37*
€ 23,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,46*
€ 19,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.