Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink W09F64B Rack Wandmontiertes Regal Schwarz, Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LogiLink W09F64B Rack Wandmontiertes Regal Schwarz, Grau
LogiLink W09F64B Rack Wandmontiertes Regal Schwarz, Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE7-29744067
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     W09F64B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
19 Zoll Wandgehäuse
19 Zoll Wandverteiler
19" Wandverteiler
Wandgehäuse
  • Praktisches einteiliges Stahlgehäuse - Lieferung unmontiert und zerlegt imFlatpack - Robuster pulverbeschichteter Rahmen aus 1,2mm Stahl - Glastür mit Zylinderschloss - Herausnehmbare Seitenteile - Ausschnitte für Kabeleinführung und Belüftung - Tiefenver
Weitere Informationen:
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
85381000
Merkmale
Typ
Wandmontiertes Regal
Höchstgewichtskapazität
50 kg
Produktfarbe
Schwarz, Grau
Material
Stahl
Gewicht und Abmessungen
Breite
540 mm
Tiefe
450 mm
Höhe
460 mm
Gewicht
17000 g
Weitere Suchbegriffe: Wandverteiler, 19 zoll wandgehäuse logilink, wandgehäuse 19 zoll, wandgehäuse, Schrank, Regal, Gestelle, Gestell, Ständer, Ablage, Ablagen, Wandregal, Wandregale
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 68,96*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,92*
€ 104,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,23*
€ 102,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,79*
€ 98,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,82*
€ 94,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,96*
€ 82,06
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
LogiLink
W06F64B
ab € 65,58*
Sonstiges
LogiLink
W06F64G
ab € 65,56*
Sonstiges
LogiLink
W09F64G
ab € 68,97*
Sonstiges
LogiLink
W12F64B
ab € 83,05*
Sonstiges
LogiLink
W12F64G
ab € 83,44*
Sonstiges
LogiLink
W15F64B
ab € 91,62*
Sonstiges
LogiLink
W15F64G
ab € 91,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.