Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intenso S10000 Lithium Polymer (LiPo) 10000 mAh Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Intenso S10000 Lithium Polymer (LiPo) 10000 mAh Schwarz
Intenso S10000 Lithium Polymer (LiPo) 10000 mAh Schwarz
Intenso S10000 Lithium Polymer (LiPo) 10000 mAh Schwarz
Intenso S10000 Lithium Polymer (LiPo) 10000 mAh Schwarz
Intenso S10000 Lithium Polymer (LiPo) 10000 mAh Schwarz
Intenso S10000 Lithium Polymer (LiPo) 10000 mAh Schwarz
Intenso S10000 Lithium Polymer (LiPo) 10000 mAh Schwarz
Intenso S10000 Lithium Polymer (LiPo) 10000 mAh Schwarz
Intenso S10000 Lithium Polymer (LiPo) 10000 mAh Schwarz
Intenso S10000 Lithium Polymer (LiPo) 10000 mAh Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-29728885
Hersteller:
     Intenso
Herst.-Nr.:
     7332530
EAN/GTIN:
     4034303022649
Suchbegriffe:
Powerbank
USB Akku
intenso powerbank 10000 mah
intenso powerbank
Intenso Slim Powerbank S10000 - Praktischer Zusatzakku im ultraschlanken Design

Die Intenso Slim Powerbank S10000 ist ein wahres Leistungspaket im ansprechenden, ultraschlanken Design. Mit einer Kapazität von 10000 mAh ist sie perfekt geeignet, um mobile Geräte wie Smartphones, Tablets, Navigationsgeräte, MP3 Player oder Digitalkameras unterwegs wieder aufzuladen. Dank integriertem microUSB Kabel können alle Android oder Windows Smartphones und Tablets direkt mit der Powerbank verbunden werden, sodass der zusätzliche Transport eines Ladekabels entfällt. Darüber hinaus verfügt die Powerbank über einen weiteren USB Anschluss, an den sich jegliche Arten von USB-Ladekabeln anschließen lassen. So können auch andere Geräte, wie bspw. iPhones & iPads, mit Energie versorgt werden. Mit der Powerbank S10000 ist demnach auch ein paralleles Aufladen von zwei Geräten möglich.

Aufladen in Bestzeit

Die Slim Powerbank S10000 ist mit einem Lithium-Polymer Akku mit 10000 mAh ausgestattet. Dank einer 2.1 Ampere Ausgangsspannung ermöglicht sie ein besonders schnelles Aufladen der mobilen Geräte. Je Kapazität verlängert die Powerbank die zusätzliche Gesprächszeit Ihres Mobiltelefons um mehrere Stunden.

Design trifft Funktionalität

Dank ihres formvariablen Lithium-Polymer Akkus hat die Powerbank S10000 ein besonders schlankes Design, das einfach unter das Smartphone gelegt werden kann. Die Powerbank lässt sich dadurch problemlos transportieren und kann selbst bei Ladevorgängen am Smartphone in der Jacken- oder Hosentasche verstaut werden. Die S10000 ist in fünf Trendfarben erhältlich, die optisch zu jedem mobilen Gerät passen: schwarz, silber, weiß, rosé und cool gray.

Den Ladestatus der Powerbank immer im Blick

Vier blaue LED´s signalisieren, dass die Powerbank komplett geladen ist. Ist der Akku nahezu erschöpft, wird dies durch das Blinken der letzten Status LED signalisiert. Das Aufladen der Powerbank erfolgt problemlos über das im Lieferumfang enthaltene microUSB Kabel. Durch das Anschließen an einen PC, per Adapter an einer Steckdose oder im Auto können die Powerbanks wieder aufgeladen und für den nächsten Einsatz vorbereitet werden.
Weitere Informationen:
Energie
Eingangsspannung
5 V
Eingangsstrom
2.1 A
Ausgangsspannung
5 V
Ausgangsstrom
2.1 A
Energieschutzeigenschaften
Batterieentladung, Überspannung, Kurzschluß, Überlast
Anschlüsse und Schnittstellen
Input Anschluss
Mikro-USB
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
USB
Gewicht und Abmessungen
Breite
70 mm
Tiefe
16 mm
Höhe
130 mm
Gewicht
191 g
Design
Anzahl simultan anschließbarer Geräte (max)
1
Produktfarbe
Schwarz
Aufladekompatibilität
Universal
LED-Anzeigen
Ja
Leistungen
Akku-/Batterietechnologie
Lithium Polymer (LiPo)
Akku-/Batteriekapazität
10000 mAh
Aufladequelle
USB
Weitere Suchbegriffe: powerbank 10000mah
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,10*
€ 15,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,73*
€ 15,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,27*
€ 14,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,64*
€ 13,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,27*
€ 13,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,87*
€ 10,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.