Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RÖSLE Tellerbesen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RÖSLE Tellerbesen
RÖSLE Tellerbesen
Artikel-Nr.:
     CIDE7-29644299
Hersteller:
     Rösle
Herst.-Nr.:
     95652
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Teller-Besen
Teller-Schneebesen
Tellerbesen
Tellerschneebesen
Durch die an flache Gefäße angepasste Form können kleine Mengen verrührt werden. Zutaten lassen sich auch bei vorsichtig zu bearbeitenden Speisen sanft unterheben. Geeignet zum Unterheben von Zutaten und Aufschlagen von Eiern.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Flacher Wischer
Produktfarbe
Edelstahl
Material
Edelstahl
Materiallgriff
Edelstahl
Aufhängbar
Ja
Hängeart
Aufhängeloch
Gewicht und Abmessungen
Höhe
270 mm
Weitere Suchbegriffe: tellerbesen rösle, tellerbesen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,48*
€ 24,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,35*
€ 24,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,00*
€ 22,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,26*
€ 21,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,07*
€ 21,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,74*
€ 17,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.