Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiha Professional-Bit, Pozidriv, Form E 6.3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wiha Professional-Bit, Pozidriv, Form E 6.3
Wiha Professional-Bit, Pozidriv, Form E 6.3
Artikel-Nr.:
     CIDE7-29643988
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     22512
EAN/GTIN:
     4010995225124
Suchbegriffe:
Bit (Pozidriv)
Bit PZ
Bit Pozidriv
PZ Bit
Werkstoff
Hochwertiger Chrom-Vanadium Stahl, durchgehend gehärtet.

Anwendung
Für Verschraubungen aller Art in Handwerk und Industrie.

Extra
Überlange Bits der Längen 50, 70, 90, 110, 127, 150 mm.

Antrieb
DIN 3126, ISO 1173, Form E 6,3.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
150 mm
Gewicht
39 g
Merkmale
Anzahl der bits
1 Stück(e)
Schraubendreher-Bits enthalten
Pozidriv
Pozidriv Schraubendreher-Bits
PZ 3
Schraubendreher-Bits Größe
PZ3
Material
Chrom-Vanadium-Stahl
Verpackungsdaten
Schaft
Ja
Schaftform
Hexagonal
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,38*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,36*
€ 7,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,09*
€ 7,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,72*
€ 6,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,43*
€ 6,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,25*
€ 6,25
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,38*
€ 5,21
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wiha
704201150
ab € 4,05*
Zubehör
Wiha
704202150
ab € 4,13*
Zubehör
Wiha
70420390
ab € 2,89*
Zubehör
Wiha
23225
ab € 5,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.