Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bals Elektrotechnik 27006 Elektrischer Standardverbindung 63 A 3P


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bals Elektrotechnik 27006 Elektrischer Standardverbindung 63 A 3P
Bals Elektrotechnik 27006 Elektrischer Standardverbindung 63 A 3P
Artikel-Nr.:
     CIDE7-29634721
Hersteller:
     Bals Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     27006
EAN/GTIN:
     4024941270069
Suchbegriffe:
CEE Wandgerätestecker
Anbaugerätestecker
Aufbaugerätestecker
Flanschgerätestecker
  • Schraubklemme TE - Schraubklemmen als Rahmenklemmen - Max. Leiterquerschnitt 16,0 mm² - Flansch 107x100 mm (HxB), Befestigung 85x77 mm (HxB) - Kontaktträger aus hochwärmebeständigem Material, die Kontakte und Rahmenklemmen sind Messing vernickelt
Weitere Informationen:
Merkmale
Anzahl der Pole
3P
Referenz
4 h
Steckerverbindergeschlecht
Männlich
Produktfarbe
Weiß, Gelb
Material
Polyamid
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP67
Energie
Stromstärke
63 A
Spannung
100 - 130 V
AC Eingangsfrequenz
50-60 Hz
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 142,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 167,63*
€ 199,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 166,20*
€ 197,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 158,89*
€ 189,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 153,09*
€ 182,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 142,19*
€ 169,21
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bals Elektrotechnik
3180
ab € 116,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.