Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VIVOTEK AM-611 Kamera-Montagezubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VIVOTEK AM-611 Kamera-Montagezubehör
VIVOTEK AM-611 Kamera-Montagezubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE7-29627769
Hersteller:
     VIVOTEK
Herst.-Nr.:
     AM-611
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kamera-Abdeckung
Kameraabdeckung
Kameragehäuse
Kameraschutzgehäuse
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
61.5 mm
Tiefe
44 mm
Höhe
50 mm
Gewicht
150 g
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Höchstgewichtskapazität
10 kg
Kompatibilität
Vivotek ND8322P, ND8422P
Weitere Suchbegriffe: kamera abdeckung
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,21*
€ 24,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,64*
€ 23,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,71*
€ 22,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,96*
€ 21,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,21*
€ 20,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,29*
€ 17,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.