Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Logitech K380 Multi-Device Tastatur Bluetooth QWERTZ Deutsch Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logitech K380 Multi-Device Tastatur Bluetooth QWERTZ Deutsch Grau
Logitech K380 Multi-Device Tastatur Bluetooth QWERTZ Deutsch Grau
Logitech K380 Multi-Device Tastatur Bluetooth QWERTZ Deutsch Grau
Logitech K380 Multi-Device Tastatur Bluetooth QWERTZ Deutsch Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE7-29624412
Hersteller:
     Logitech
Herst.-Nr.:
     920-007566
EAN/GTIN:
     5099206061347
Suchbegriffe:
Cordless Keyboard
Funktastatur
Kabellose Tastatur
Tablet Tastatur
Auf allen Geräten tippen.
Tippen Sie mit dieser mobilen Tastatur auf Ihrem Smartphone oder Tablet so bequem wie an Ihrem PC.

Mitnehmen und lostippen
Verwenden Sie diese kompakte, leichte Bluetooth-Tastatur überall bei sich zu Hause. Sie können damit auf jedem kompatiblen Computer, Smartphone oder Tablet tippen.

Easy-Switch
Verbinden Sie bis zu drei Geräte gleichzeitig, z. B. einen Windows-Computer, ein iPhone® und ein Android-Tablet. Zwischen den Geräten wechseln Sie einfach per Tastendruck.

Vertraute Tastenanordnung
Die K380 Multi-Device erkennt jedes Gerät und passt die Tasten automatisch an, sodass Sie eine vertraute Tastenanordnung mit Ihren bevorzugten Tastenkombinationen erhalten.

2 Jahre Batterielebensdauer
Die bereits in der K380 Multi-Device eingelegten Alkaline-Batterien vom Typ AAA verfügen über eine lange Lebensdauer. Womöglich vergessen Sie sogar völlig, dass die Tastatur überhaupt Batterien verwendet.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Keyboard Abmessungen (BxTxH)
279 x 124 x 16 mm
Tastaturgewicht
400 g
Energie
Energiequelle
Akku
Tastatur Batterietyp
AA
Anzahl der Batterien (Tastatur)
2
Akku-/Batterietechnologie
Alkali
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
2
Batterielebensdauer
2 Jahr(e)
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 11
Mac-Kompatibilität
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 10.2 Jaguar, Mac OS X 10.3 Panther, Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 11.0 Big Sur
Unterstützte mobile Betriebssysteme
iPadOS, iOS 11.0, iOS 11.4, iOS 12, iOS 13, iOS 14.5, Android 8.0, Android 9.0, Android 10.0, Android 10
Unterstützung anderer Betriebsysteme
ChromeOS
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84716060
Hauptkarton GTIN (EAN/UPC)
50992060613410
Breite des Versandkartons
136 mm
Höhe des Versandkartons
287 mm
Volumen Hauptkarton
11900 cm³
Design
Produktfarbe
Grau
Tastatur-Stil
Gerade
LED-Anzeigen
Akku
LED-Batterieanzeige
Ja
Tastatur
Empfohlene Nutzung
Universal
Geräteschnittstelle
Bluetooth
Tastaturaufbau
QWERTZ
Tastatursprache
Deutsch
Tastatur Formfaktor
Mini
Kurzbefehle
Ja
Übertragungstechnik
Kabellos
Zweck
Universal
Bluetooth-Version
3.0
Ein-/Ausschalter
Ja
Verpackungsdaten
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Benutzerhandbuch
Ja
Verpackungsbreite
136 mm
Verpackungstiefe
296 mm
Verpackungshöhe
32 mm
Paketgewicht
518 g
Verpackungsvolumen
1288 cm³
Merkmale
Kabellose Reichweite
10 m
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 35,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,25*
€ 57,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,61*
€ 56,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,78*
€ 53,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,48*
€ 49,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,70*
€ 48,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,79*
€ 42,59
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Logitech
920-008087
ab € 45,49*
Zubehör
Logitech
920-008013
ab € 208,16*
Zubehör
Logitech
920-008034
ab € 73,08*
Zubehör
Logitech
920-006704
ab € 44,49*
Zubehör
Logitech
920-007905
ab € 20,32*
Zubehör
Logitech
920-002420
ab € 62,36*
Zubehör
Logitech
920-008221
ab € 70,40*
Zubehör
Logitech
920-004511
ab € 19,74*
Zubehör
Logitech
920-002916
ab € 52,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.