Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink BT0034 Selfie-Stick Smartphone Schwarz, Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LogiLink BT0034 Selfie-Stick Smartphone Schwarz, Silber
LogiLink BT0034 Selfie-Stick Smartphone Schwarz, Silber
LogiLink BT0034 Selfie-Stick Smartphone Schwarz, Silber
LogiLink BT0034 Selfie-Stick Smartphone Schwarz, Silber
LogiLink BT0034 Selfie-Stick Smartphone Schwarz, Silber
LogiLink BT0034 Selfie-Stick Smartphone Schwarz, Silber
LogiLink BT0034 Selfie-Stick Smartphone Schwarz, Silber
LogiLink BT0034 Selfie-Stick Smartphone Schwarz, Silber
LogiLink BT0034 Selfie-Stick Smartphone Schwarz, Silber
LogiLink BT0034 Selfie-Stick Smartphone Schwarz, Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE7-29614138
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     BT0034
EAN/GTIN:
     4052792034585
Suchbegriffe:
Drahtauslöser
Fernauslöser
Fernauslöserkabel
Halterungen Mobiltelefon
Die helfende Hand für perfekte Selbstportraits. Befestigen Sie Ihr Smartphone schnell und einfach am Bluetooth® Monopod von LogiLink und schon können Sie selber den Abstand und den Winkel für Ihr Portrait festlegen. Durch den tragbaren Fernauslöser sind Sie besonders flexibel und können zum richtigen Zeitpunkt bequem auslösen. Die passende Silikontasche für den Fernauslöser dient als Halter und bietet gleichzeitig Schutz vor Schmutz.
Weitere Informationen:
Merkmale
Geeignet für
Smartphone
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Markenkompatibilität
Jede Marke
Höchstgewichtskapazität
0.5 kg
Maximum Gerätehöhe
87 mm
Anzahl der Sektionen
6
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
155 g
Länge (max.)
106 mm
Länge, zugeklappt
21 mm
Blitz
Maximaler Arbeitsabstand
10 m
Energie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium
Akku-/Batterietyp
CR2032
Akku-/Batteriespannung
3 V
Akku-/Batteriekapazität
225 mAh
Lieferumfang
Fernbedienung enthalten
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
57 mm
Verpackungstiefe
382 mm
Verpackungshöhe
32 mm
Paketgewicht
170 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,02*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,94*
€ 9,45
pro Stück
ab 3 Stück
€ 7,85*
€ 9,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,99*
€ 8,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,75*
€ 8,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,57*
€ 7,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,20*
€ 7,38
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,02*
€ 5,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.