Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

nevox StyleShell Handy-Schutzhülle Mantelhülle Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
nevox StyleShell Handy-Schutzhülle Mantelhülle Schwarz
nevox StyleShell Handy-Schutzhülle Mantelhülle Schwarz
nevox StyleShell Handy-Schutzhülle Mantelhülle Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-29577568
Hersteller:
     nevox
Herst.-Nr.:
     1305
EAN/GTIN:
     4250686403053
Suchbegriffe:
Samsung Smartphone Schutzhülle
Mobiltelefon Hülle
Mobiltelefon Schutzhülle
Mobiltelefon-Tasche
Das Case wird einfach auf das Handy geclipt und schützt die empfindliche Rückseite sowie die Seiten des Handys. Dabei bleiben alle Anschlüsse und Buttons frei zugänglich.

Dank der speziellen Oberflächenbeschichtung bleiben keine lästigen Schmutzablagerungen oder Fingerabdrücke zurück.

- Leicht transparent.
- Neuartiges Design.
- Passgenaue Form.
- Hochwertiges Material.
- Hohe Stabilität bei nur 0,8 mm Dicke!
Weitere Informationen:
Merkmale
Etui-Typ
Mantelhülle
Produktfarbe
Schwarz
Markenkompatibilität
Samsung
Kompatibilität
Galaxy S6
Schutzfunktion
Staubresistent, Kratzresistent
Sonstige Funktionen
Tragestil
Hand (tragend), Tasche (zum Tragen)
Gewicht und Abmessungen
Dicke
0.8 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,28*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,11*
€ 34,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,75*
€ 34,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,47*
€ 32,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,54*
€ 31,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,28*
€ 30,08
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
nevox
1275
ab € 25,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.