Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Albrecht Ministar 27 Funkantenne FM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Albrecht Ministar 27 Funkantenne FM
Albrecht Ministar 27 Funkantenne FM
Artikel-Nr.:
     CIDE7-29564528
Hersteller:
     Albrecht
Herst.-Nr.:
     65260
EAN/GTIN:
     4032661652607
Suchbegriffe:
Autoantenne
Magnetfußantenne
CB-Antenne
CB-Magnetantenne
Weitere Informationen:
Technische Details
Unterstützte Bänder
FM
Befestigungstyp
Magnet
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
310 mm
Breite
30 mm
Höhe
30 mm
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,29*
€ 21,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,94*
€ 21,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,23*
€ 20,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,30*
€ 19,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,54*
€ 18,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,89*
€ 15,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.