Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ideal Lux PEGASO PT1 Bodenleuchte E27 60 W Chrom, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ideal Lux PEGASO PT1 Bodenleuchte E27 60 W Chrom, Weiß
Ideal Lux PEGASO PT1 Bodenleuchte E27 60 W Chrom, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE7-29508742
Hersteller:
     Ideal Lux
Herst.-Nr.:
     059228
EAN/GTIN:
     8021696059228
Suchbegriffe:
Standlampe
Standleuchte
Stehlampe
Stehleuchte
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Kompatible Energieeffizienzklassen für Leuchtmittel (alt)
A, A+, A++, B, C, D, E
Energie
AC Eingangsspannung
230 V
Lampen
Fassungs-/Sockeltyp
E27
Gesamtleistung
60 W
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Kompatible Leuchtmitteltypen
Fluoreszierend
Design
Empfohlene Platzierung
Wohnzimmer
Produktfarbe
Chrom, Weiß
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Gehäusematerial
Stoff, Metall
Gewicht und Abmessungen
Breite
400 mm
Tiefe
400 mm
Höhe
1650 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 172,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 214,20*
€ 254,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 201,94*
€ 240,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 198,62*
€ 236,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 172,21*
€ 204,93
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ideal Lux
059211
ab € 84,28*
Ähnlich
Ideal Lux
066431
ab € 425,43*
Ähnlich
Ideal Lux
059235
ab € 116,88*
Ähnlich
Ideal Lux
066448
ab € 234,57*
Ähnlich
Ideal Lux
059242
ab € 249,98*
Ähnlich
Ideal Lux
059259
ab € 110,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.