Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ideal Lux PAGODA PT1 Bodenleuchte E27 60 W Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ideal Lux PAGODA PT1 Bodenleuchte E27 60 W Silber
Ideal Lux PAGODA PT1 Bodenleuchte E27 60 W Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE7-29419334
Hersteller:
     Ideal Lux
Herst.-Nr.:
     62273
EAN/GTIN:
     8021696062273
Suchbegriffe:
Standlampe
Standleuchte
Stehlampe
Stehleuchte
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Kompatible Energieeffizienzklassen für Leuchtmittel (alt)
A, A+, A++, B, C, D, E
Energie
AC Eingangsspannung
230 V
Lampen
Fassungs-/Sockeltyp
E27
Gesamtleistung
60 W
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Spannung
230 V
Maximum Watt der Ersatzlampe
60 W
Kompatible Leuchtmitteltypen
Halogen, Glühend
Design
Empfohlene Platzierung
Wohnzimmer
Produktfarbe
Silber
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Gehäusematerial
Metall
Gewicht und Abmessungen
Breite
375 mm
Tiefe
375 mm
Höhe
1840 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 198,35*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 245,70*
€ 292,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 242,99*
€ 289,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 229,60*
€ 273,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 223,40*
€ 265,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 198,35*
€ 236,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.