Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stanley STHT0-10194 Teppichmesser Schwarz, Gelb Abbrechmesser


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stanley STHT0-10194 Teppichmesser Schwarz, Gelb Abbrechmesser
Stanley STHT0-10194 Teppichmesser Schwarz, Gelb Abbrechmesser
Stanley STHT0-10194 Teppichmesser Schwarz, Gelb Abbrechmesser
Stanley STHT0-10194 Teppichmesser Schwarz, Gelb Abbrechmesser
Stanley STHT0-10194 Teppichmesser Schwarz, Gelb Abbrechmesser
Stanley STHT0-10194 Teppichmesser Schwarz, Gelb Abbrechmesser
Artikel-Nr.:
     CIDE7-29407342
Hersteller:
     Stanley
Herst.-Nr.:
     STHT0-10194
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Cutter-Messer
Cuttermesser
Teppichcutter
Teppichmesser
Weitere Informationen:
Technische Details
Bauart
Abbrechmesser
Produktfarbe
Schwarz, Gelb
Einziehbare Klinge
Ja
Klingenfarbe
Edelstahl
Alterswarnung
Not for children under 18 years
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
175 mm
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,90*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,96*
€ 21,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,19*
€ 20,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,19*
€ 19,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,09*
€ 17,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,59*
€ 17,36
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,50*
€ 17,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,90*
€ 14,16
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Stanley
STHT10479-0
ab € 7,37*
Ähnlich
Stanley
STHT10432-0
ab € 9,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.