| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE7-29398753 Herst.-Nr.: 48090 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| InLine® Selfie Stick Teleskop Stange für Digitalkamera und Videokamera aus schwarzem Aluminium, mit Mini-Stativ und Bluetooth-Fernauslöser. Der InLine® Selfie stick dient dazu, Smartphones oder Kameras zu befestigen, um mittels Fernauslöser Bilder und/oder Videos aus einer dem ausgezogenen Selfie stick entsprechenden Entfernung aufnehmen zu können. Der Bluetooth-Fernauslöser unterstützt Bluetooth-fähige Endgeräte wie Smartphones oder Tablet-PCs, auf denen die Betriebssysteme iOS6 respektive Android 4.2.2 oder neuer installiert sind. Beachten Sie bitte, dass die Unterstützung des Bluetooth-Fernauslösers von Ihrem Endgerät abhängig ist. Schlagen Sie im Zweifel in der Bedienungsanleitung des jeweiligen Endgerätes nach. Weitere Informationen: Merkmale | Geeignet für | Universal | | Produktfarbe | Schwarz | | Markenkompatibilität | Jede Marke | | Material | Aluminium | | Höchstgewichtskapazität | 0.5 kg | | Bluetooth | Ja | | Anzahl der Sektionen | 4 | Gewicht und Abmessungen | Gewicht | 165 g | | Länge (max.) | 750 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |