Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink 3.5mm - 3.5mm 1.5m Audio-Kabel 1,5 m Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LogiLink 3.5mm - 3.5mm 1.5m Audio-Kabel 1,5 m Blau
LogiLink 3.5mm - 3.5mm 1.5m Audio-Kabel 1,5 m Blau
LogiLink 3.5mm - 3.5mm 1.5m Audio-Kabel 1,5 m Blau
LogiLink 3.5mm - 3.5mm 1.5m Audio-Kabel 1,5 m Blau
LogiLink 3.5mm - 3.5mm 1.5m Audio-Kabel 1,5 m Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE7-29392383
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     CA11150
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Klinken Kabel Stecker-Stecker
Klinkenkabel Stecker-Stecker
klinkenkabel stecker-stecker stere...
klinken kabel stecker-stecker
Produktinformationen "Audio Anschlusskabel 3.5 Stereo gewinkelt, 1,5m, dunkelblau" von LogiLink Schnell und einfach können Sie mit dem Audio Anschlusskabel von LogiLink Ihren Sound vom Smartphone, Tablet, Laptop oder Fernseher auf einer Stereoanlage wiedergeben. Oder schließen Sie die Geräte am AUX-Anschluss Ihres Auto an und genießen dort besten Klang.
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
1.5 m
Anschluss 1
3.5mm
Anschluss 2
3.5mm
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Blau
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Kabelmaterial
Kupfer
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,75*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,70*
€ 4,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3,22*
€ 3,83
pro Stück
ab 4 Stück
€ 2,97*
€ 3,53
pro Stück
ab 8 Stück
€ 2,84*
€ 3,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,58*
€ 3,07
pro Stück
ab 12 Stück
€ 2,54*
€ 3,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,37*
€ 2,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,29*
€ 2,73
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,19*
€ 2,61
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,75*
€ 2,08
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
LogiLink
CA11050
ab € 1,34*
Sonstiges
LogiLink
CA11100
ab € 1,27*
Sonstiges
LogiLink
CA11300
ab € 1,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.