Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siemens 3LD2030-0TK11 Elektroschalter 3P Schwarz, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Siemens 3LD2030-0TK11 Elektroschalter 3P Schwarz, Weiß
Siemens 3LD2030-0TK11 Elektroschalter 3P Schwarz, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE7-29300726
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3LD20300TK11
EAN/GTIN:
     4011209511958
Suchbegriffe:
Hauptschalter
Lasttrenner
Lasttrennschalter
Hauptschalter Not Halt
HAUPT-/NOT-AUS-SCHALTER 3-POLIG IU=16, P/AC-23A BEI 400V=7,5KW BODENBEFESTIGUNG HUTSCHIENEN/ZWEILOCHBEFESTIGUNG KNEBELANTRIEB SCHWARZ
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
53 mm
Tiefe
91 mm
Höhe
45 mm
Gewicht
168 g
Energie
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Nominale Stromabgabe
16 A
Schaltleistung
340 A
Merkmale
Anzahl der Pole
3P
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Reihe von Modulen
1
Spulenspannung
690 V
Zertifizierung
CSA, UL, VDE, EAC, CE, LRS
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,83*
€ 24,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,47*
€ 24,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,26*
€ 22,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,90*
€ 21,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,33*
€ 20,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,18*
€ 18,06
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
8WH10000AF00
ab € 0,64*
Zubehör
Siemens
3LD92405D
ab € 10,77*
Zubehör
Siemens
3LD92805D
ab € 10,00*
Zubehör
Siemens
3LD92805DF
ab € 16,85*
Zubehör
Siemens
3LD92405DF
ab € 19,06*
Zubehör
Siemens
3LD92005CF
ab € 13,73*
Zubehör
Siemens
3LD92005C
ab € 7,76*
Zubehör
Siemens
3LD92006C
ab € 8,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.