Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papstar 12543 Tischdecke 100 x 1000 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Papstar 12543 Tischdecke 100 x 1000 cm
Papstar 12543 Tischdecke 100 x 1000 cm
Artikel-Nr.:
     2813-374-518
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     12543
EAN/GTIN:
     4002911125434
Suchbegriffe:
Papiertischdecke
Papiertischtuch
Tischtuchpapier
Tischdecke
Papiertischtuch "Bayrisch Blau" mit Damastprägung auf Rolle - Länge: 10 m - Breite: 1 m - Stärke: 45 gr/m² - Artikel im Displaykarton
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Abmessungen (B x L)
100 x 1000 cm
Merkmale
Formfaktor
Rechteckig
Produktfarbe
Blau, Weiß
Material
Papier
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
100
20
pro Stück
€ 4,95*
ab € 3,02*
€ 3,97*
9 Tage
unbekannt
20
pro Packung
€ 4,50*
ab € 3,0385*
€ 4,235*
4 Tage
400
20
pro Packung
Frei Haus
ab € 4,83*
€ 4,83*
1
pro Packung
€ 5,50*
ab € 3,56*
€ 6,49*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 3,97*
€ 4,72
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,79*
€ 4,51
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,02*
€ 3,59
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 79,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
PAPSTAR
18778
ab € 1,12*
Sonstiges
PAPSTAR
18747
ab € 1,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.