Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2813-374-3847 Herst.-Nr.: 82306 EAN/GTIN: 4002911823064 |
| |
|
| | |
| Tischdecken aus PP-Vlies "soft selection" Abmessungen: 120 x 180 cm PP-Vlies ist ein textilähnliches Kunstfaser-Material aus 100 % Polypropylen - weich wie Stoff - reißfest, strapazierfähig und robust - abwaschbar und feuchtigkeitsresistent - verformt sich nicht durch Feuchtigkeit - zu 100 % recyclebar - Materialstärke: 50 g/m² - gefaltet in der Packung - farblich abgestimmt zu den Servietten der Royal-Collection Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Abmessungen (B x L) | 120 x 180 cm | Merkmale | Formfaktor | Rechteckig | | Produktfarbe | Weiß | | Material | Polypropylen (PP) | | Wasserfest | Ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 2813 | | | | 10 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 1,93* | € 2,67* | | | | | | | 2 Tage | | | 10 | | pro Packung | € 4,99* | ab € 3,15* | € 3,15* | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 5,50* | ab € 2,08* | € 4,56* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2813 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 26,70* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 2813 | | Versand: Lager 2813 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|