Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DELL KB216 Tastatur USB QWERTY Italienisch Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DELL KB216 Tastatur USB QWERTY Italienisch Schwarz
DELL KB216 Tastatur USB QWERTY Italienisch Schwarz
DELL KB216 Tastatur USB QWERTY Italienisch Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-29231750
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     580-ADHM
EAN/GTIN:
     5397063704477
Suchbegriffe:
Dell Tastaturen
Gaming Keyboard
Gaming Tastatur
Keyboard
Kabelgebundene Tastatur für den täglichen Gebrauch zuhause oder im Büro

Die kabelgebundene Tastatur von Dell bietet eine praktische Lösung für den täglichen Gebrauch zuhause oder im Büro. Die Gestaltung der Tastatur in voller Größe und mit Chiclet-Tasten ermöglicht effizientes, bequemes Tippen – hervorragend für den täglichen Gebrauch und nahezu alle erdenklichen Aufgaben.
Multimediatasten für schnelle Handlungen und Befehle

Über die praktischen Multimediatasten können Sie kinderleicht auf Funktionen wie Wiedergabe, Pause, Rück- und Vorlauf sowie Lautstärkesteuerung zugreifen.

Komfortables Design für den Schreibtisch

Mit ihrem kompakten Design, das dennoch Tastenfeld und Ziffernblock in Standardgröße umfasst, ist die kabelgebundene Tastatur von Dell ideal für zuhause und fürs Büro. Durch ihre robuste Qualität und leisen Tasten bietet sie Komfort für die täglichen Anforderungen am Schreibtisch. Die kabelgebundene Tastatur von Dell verfügt außerdem über eine Handballenauflage, die separat erhältlich ist.

Die kabelgebundene Tastatur von Dell bietet eine praktische Lösung für den täglichen Gebrauch zuhause oder im Büro. Die Gestaltung der Tastatur in voller Größe und mit Chiclet-Tasten ermöglicht effizientes, bequemes Tippen – hervorragend für den täglichen Gebrauch und nahezu alle erdenklichen Aufgaben.
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
USB
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84716060
Design
Produktfarbe
Schwarz
Tastatur-Stil
Gerade
LED-Anzeigen
Ja
Tastatur
Empfohlene Nutzung
Büro
Geräteschnittstelle
USB
Tastaturaufbau
QWERTY
Tastatursprache
Italienisch
Tastatur Formfaktor
Volle Größe (100%)
Numerisches Keypad
Ja
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Zweck
Universal
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 28,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,21*
€ 46,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,73*
€ 46,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,36*
€ 43,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,36*
€ 40,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,27*
€ 39,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,55*
€ 33,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.