Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix MTK-P/P Anschlussblock Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Phoenix MTK-P/P Anschlussblock Grau
Phoenix MTK-P/P Anschlussblock Grau
Artikel-Nr.:
     3517I-15903121
Hersteller:
     Phoenix
Herst.-Nr.:
     3104013
EAN/GTIN:
     4017918092689
Suchbegriffe:
Reihenklemmen
Trennklemme
phoenix contact reihenklemme grau
reihenklemmen phoenix contact
Messertrennklemme, mit Prüfbuchsenschrauben zur Aufnahme von Prüfsteckern
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Grau
Zertifizierung
RoHS
Stromstärke
16 A
Kabelstück (AWG)
24 - 12
Anzahl der Verbingungspunkte
2
Gewicht und Abmessungen
Breite
5.2 mm
Tiefe
46 mm
Energie
Nennspannung
400 V
Weitere Suchbegriffe: reihenklemmen
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,41*
€ 3,90*
23 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 7,90*
ab € 3,42349*
€ 3,91349*
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,5492*
€ 4,0592*
50
pro Stück
€ 5,95*
ab € 3,61497*
€ 4,12497*
25 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 5,50*
ab € 3,6984*
€ 4,2284*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 3,90*
€ 4,641
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,41*
€ 4,0579
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 195,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
3101029
ab € 0,3476*
Zubehör
Phoenix Contact
3101090
ab € 0,3476*
Zubehör
Phoenix Contact
3101223
ab € 0,39*
Zubehör
Phoenix Contact
2303132
ab € 0,945*
Zubehör
Phoenix Contact
2303158
ab € 0,309*
Zubehör
Phoenix Contact
1201413
ab € 0,6154*
Zubehör
Phoenix Contact
0828734
ab € 2,37*
Zubehör
Phoenix
0800886
ab € 0,77*
Zubehör
Phoenix
1201442
ab € 0,56*
Zubehör
Phoenix Contact
1205121
ab € 6,97*
Zubehör
Phoenix Contact
1206599
ab € 8,1252*
Zubehör
Phoenix Contact
1201730
ab € 11,37*
Zubehör
Phoenix Contact
0801762
ab € 21,76*
Zubehör
Phoenix Contact
0801704
ab € 14,26*
Zubehör
Phoenix Contact
1201895
ab € 43,26*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.