Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact UK 16 Anschlussblock Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix Contact UK 16 Anschlussblock Grau
Phoenix Contact UK 16 Anschlussblock Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE7-28585241
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3006014
EAN/GTIN:
     4017918091286
Suchbegriffe:
Durchgangsklemme
Reihenklemmen
phoenix contact reihenklemme grau
reihenklemmen phoenix contact
Durchgangsklemme, Nennspannung: 800 V, Nennstrom: 76 A, Anschlussart: Schraubanschluss, Anzahl der Anschlüsse: 2, Querschnitt: 0,5 mm² - 16 mm², AWG: 20 - 6, Breite: 10,2 mm, Farbe: grau, Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Grau
Zertifizierung
RoHS
Stromstärke
76 A
Kabelstück (AWG)
20 - 6
Anzahl der Verbingungspunkte
2
Gewicht und Abmessungen
Breite
10.2 mm
Tiefe
42.5 mm
Energie
Nennspannung
800 V
Weitere Suchbegriffe: reihenklemmen
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,77*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,59*
€ 6,6521
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,36*
€ 6,3784
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,09*
€ 6,0571
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,84*
€ 5,7596
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,45*
€ 5,2955
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,77*
€ 4,4863
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.