| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE7-28582007 Herst.-Nr.: G1523KIT EAN/GTIN: 4045257152399 |
| |
|
| | |
| bestehend aus 4 Patronen: 1 x LC-985BK = G1523BK, schwarz 1 x LC-985C = G1523C, cyan 1 x LC-985M = G1523M, magenta 1 x LC-985Y = G1523Y, gelb Weitere Informationen: Merkmale | Druckfarben | Foto schwarz, Foto zyan, Foto magenta, Fotogelb | | Markenkompatibilität | Brother | | Versorgungstyp | Multipack | | Kompatibilität | DCP-J 125 | | Drucktechnologie | Tintenstrahldrucker | | Anzahl der schwarzen Tintenpatronen | 1 | | Farbtintenpatronenanzahl | 3 | | Tintentyp | Tinte auf Farbstoffbasis |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Druckerpatrone für Brother, Inkjet-Patrone für Brother, Tintenstrahlpatrone für Brother, druckerpatrone kores, druckerpatrone, Verbrauchsmaterialien, Supplies |
| | |
| |