Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ansmann ACS 48 Akkuladegerät AC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ansmann ACS 48 Akkuladegerät AC
Ansmann ACS 48 Akkuladegerät AC
Artikel-Nr.:
     CIDE7-28499267
Hersteller:
     Ansmann
Herst.-Nr.:
     1001-0024
EAN/GTIN:
     4013674036455
Suchbegriffe:
Charger NICD
Charger NIMH
Ladegerät NICD
Ladegerät NIMH
Das ANSMANN Ladegerät ACS48 ist speziell für 4- 8 zellige Akkupacks mit einer Spannung von 4,8V-9,6V ausgerichtet. Durch die praktische LED-Leuchte kann man erkennen, ob der Akkupack geladen wird oder eine Störung vorliegt. Bei richtiger Polung leuchtet die Ladeanzeige des Ladegerätes dauerhaft rot und der Akkupack wird geladen. Wenn die LED-Leuchte des Ladegerätes rot blinkt, zeigt dies an, dass der Akkupack verpolt angeschlossen wurde oder ein Kurzschluss vorliegt.

Im Lieferumfang sind ein Adapterkabel mit Tamiya Buchse sowie 8 handelsübliche Ausgangsstecker für den Anschluss am Polaritätswechsler enthalten.
Das ANSMANN Ladegerät hat einen Kurzschluss- und Verpolschutz mit inbegriffen und durch das Weitbereichs-Netzteil (100-240V AC / 50-60Hz) ist das Ladegerät weltweit einsetzbar.
Weitere Informationen:
Akku/Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Nickel-Metallhydrid (NiMH)
Verpackungsdaten
Steckeradapter
Ja
Design
Produktfarbe
Schwarz
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Leistungen
Typ
Indoor Batterieladegerät
Merkmale
Energiequelle
AC
Energieschutzeigenschaften
Kurzschluß
Energie
Eingangsspannung
100 - 240 V
Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Ladespannung
4.8 - 9.6 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
74 mm
Tiefe
76 mm
Höhe
44 mm
Gewicht
141 g
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,16*
€ 14,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,15*
€ 14,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,17*
€ 13,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,51*
€ 12,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,53*
€ 11,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,60*
€ 10,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.