Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic KX-TGJA30EX DECT-Telefon-Mobilteil Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Panasonic KX-TGJA30EX DECT-Telefon-Mobilteil Schwarz
Panasonic KX-TGJA30EX DECT-Telefon-Mobilteil Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-28355008
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     KX-TGJA30EXB
EAN/GTIN:
     5025232815203
Suchbegriffe:
DECT
DECT Telefon
Schnurloses Telefon
Schnurlostelefon
  • Optionales Mobilteil für KX-TGJ310/320/322/323
Weitere Informationen:
Technische Details
Typ
DECT-Telefon-Mobilteil
Markenkompatibilität
Panasonic
Freisprecheinrichtung
Ja
Kompatibilität
KX-TGJ310/320/322/323
Telefonbuch Kapazität
250 Eintragungen
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
120 g
Breite
47 mm
Tiefe
28 mm
Höhe
159 mm
Design
Produktfarbe
Schwarz
Display-Typ
TFT
Bildschirmdiagonale
1.8 "
Display-Auflösung
128 x 160 Pixel
Anzahl der Farben des Displays
65536 Farben
Lieferumfang
Ladestation
Ja
Weitere Suchbegriffe: cordless phone, panasonic dect, dect
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 48,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,33*
€ 76,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,43*
€ 75,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,21*
€ 71,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,43*
€ 67,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,07*
€ 63,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,56*
€ 57,79
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Panasonic
KX-TCA385CE
ab € 791,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.