Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absima 2310079 RC-Modellbau ersatzteil & zubehör Motor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Absima 2310079 RC-Modellbau ersatzteil & zubehör Motor
Absima 2310079 RC-Modellbau ersatzteil & zubehör Motor
Artikel-Nr.:
     CIDE7-28354837
Hersteller:
     Absima
Herst.-Nr.:
     2310079
EAN/GTIN:
     4250650911607
Suchbegriffe:
Automodell-Elektromotoren
DC-Motor
Gleichstrommotor
Modellautoersatzteile
  • 80 x 2 Turns
    - Leerlauf - Drehzahl 5.300 U/min
    - Abgabeleistung 80 Watt
    - Betriebsspannung 7.2 - 7.4 Volt
    - Baugröße 540
    - Wellen-Länge 12,3 mm Ø 3,18 mm
    - Motor Maße : Länge 53,2 mm Ø 35,7 mm
    - 2 Kugellager
Weitere Informationen:
Energie
Motorleistung
80 W
Spannung
7.2 - 7.4 V
Merkmale
Produkttyp
Motor
Markenkompatibilität
Absima
Vorgesehene Verwendung
Auto
Rotationsgeschwindigkeit (max.)
5300 RPM
Motorumdrehungen
80
Typ
Radio-Controlled (RC) Model Parts
Gewicht und Abmessungen
Motordurchmesser
35.7 mm
Motorlänge
53.2 mm
Schaftdurchmesser
3.18 mm
Wellenlänge
12.3 mm
Weitere Suchbegriffe: dc-motor
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,02*
€ 26,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,94*
€ 26,11
pro Stück
ab 3 Stück
€ 21,55*
€ 25,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,78*
€ 24,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,46*
€ 23,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,13*
€ 22,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,34*
€ 19,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.