Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absima 2310078 RC-Modellbau ersatzteil & zubehör Motor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Absima 2310078 RC-Modellbau ersatzteil & zubehör Motor
Absima 2310078 RC-Modellbau ersatzteil & zubehör Motor
Artikel-Nr.:
     CIDE7-28354699
Hersteller:
     Absima
Herst.-Nr.:
     2310078
EAN/GTIN:
     4250650911591
Suchbegriffe:
Automodell-Elektromotoren
DC-Motor
Gleichstrommotor
dc-motor
  • 55 x 2 Turns
    - Leerlauf - Drehzahl 7.700 U/min
    - Abgabeleistung 85 Watt
    - Betriebsspannung 7.2 - 7.4 Volt
    - Baugröße 540
    - Wellen-Länge 12,3 mm Ø 3,18 mm
    - Motor Maße : Länge 53,2 mm Ø 35,7 mm
    - 2 Kugellager
Weitere Informationen:
Energie
Motorleistung
85 W
Spannung
7.2 - 7.4 V
Merkmale
Produkttyp
Motor
Markenkompatibilität
Absima
Vorgesehene Verwendung
Auto
Rotationsgeschwindigkeit (max.)
7700 RPM
Motorumdrehungen
55
Typ
Radio-Controlled (RC) Model Parts
Gewicht und Abmessungen
Motordurchmesser
35.7 mm
Motorlänge
53.2 mm
Schaftdurchmesser
3.18 mm
Wellenlänge
12.3 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,58*
€ 26,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,42*
€ 26,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,76*
€ 25,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,11*
€ 25,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,53*
€ 24,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,07*
€ 20,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.