Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 2002-1871 Anschlussblock Grau, Orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wago 2002-1871 Anschlussblock Grau, Orange
Wago 2002-1871 Anschlussblock Grau, Orange
Wago 2002-1871 Anschlussblock Grau, Orange
Wago 2002-1871 Anschlussblock Grau, Orange
Wago 2002-1871 Anschlussblock Grau, Orange
Artikel-Nr.:
     CIDE7-28354205
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     2002-1871
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Trennklemme
wago kontakttechnik trennklemme gra...
trennklemme wago
trennklemme
4-Leiter-Trenn- und Messklemme; mit Prüfmöglichkeit; Trennmesserhalter orange
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Grau, Orange
Stromstärke
16 A
Kabelstück (AWG)
22 - 12
Minimum Kabelquerschnitt
0.25 mm²
Maximale Kabelquerschnitt
4 mm²
Gewicht und Abmessungen
Breite
5.2 mm
Tiefe
87.5 mm
Höhe
32.9 mm
Energie
Nennspannung
400 V
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,7354*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,79*
€ 3,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,64*
€ 3,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,57*
€ 3,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,0954*
€ 2,49353
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,9754*
€ 2,35073
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,7354*
€ 2,06513
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2001-402
ab € 0,132*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2001-404
ab € 0,444*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2001-406
ab € 0,83*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2001-408
ab € 1,16*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2001-409
ab € 1,34*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2001-433
ab € 0,30343*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2001-435
ab € 0,6893*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2001-436
ab € 0,86875*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2001-437
ab € 0,9604*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2001-439
ab € 1,28*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-115
ab € 0,22389*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-121
ab € 0,1382*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-161
ab € 0,1318*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-171
ab € 0,0824*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-172
ab € 0,0832*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.