Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbatim CD-RW 12x 700 MB


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Verbatim CD-RW 12x 700 MB
Verbatim CD-RW 12x 700 MB
Verbatim CD-RW 12x 700 MB
Verbatim CD-RW 12x 700 MB
Artikel-Nr.:
     1039H-984910862535
Hersteller:
     Verbatim
Herst.-Nr.:
     43148
EAN/GTIN:
     0023942431480
Suchbegriffe:
CD
CD Rohling
CD Rohlinge
Compact Disk
Bei Produkttests von Laufwerksherstellern werden Medien von Verbatim verwendet. Die globale Nr. 1 und das aus gutem Grund – garantierte Qualität!

Dank der umfassenden Forschung und Entwicklung in den letzten 50 Jahren bietet Verbatim hochwertige Disks für die sichere und lebenslange Speicherung all Ihrer Daten.

Lange Lebensdauer
Optische Disks stellen die ideale Lösung für die langfristige und sichere Speicherung Ihrer wichtigen Dateien dar – ideal für Ihre kostbaren Fotos, Videos und Dokumente, die Sie für immer aufbewahren möchten. Sie sind nicht nur staub- und wasserbeständig, sondern halten auch starken Temperatur- und Luftfeuchtigkeitsschwankungen stand.

Mehrere Verwendungszwecke
Die wiederbeschreibbaren Disks können immer wieder beschrieben und neu beschrieben werden. Die SERL-Technologie ermöglicht kontinuierliches Wiederbeschreiben ohne Verlust von Qualität oder Klangverschlechterung.
Weitere Informationen:
Schreibgeschwindigkeit
Schreibgeschwindigkeit CD
12 x
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85234190
Merkmale
Typ
CD-RW
Kapazität ohne Komprimierung
700 MB
Aufnahmezeit
80 min
Überschreibungskreise
1000
Menge äußerer Karton
100 Stück(e)
Weitere Suchbegriffe: CD-R, CD-RW, verbatim cd, cd-rw, cd jewel case
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1039
20
1
pro Stück
€ 6,99*
ab € 2,94*
€ 4,38*
1 Tag
10
1
pro Stück
€ 4,90*
ab € 7,93*
€ 11,04*
5 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 4,99*
ab € 8,75*
€ 12,11*
1
pro Packung
€ 4,00*
ab € 8,79*
€ 12,25*
1
pro Stück
€ 6,78*
ab € 8,84*
€ 12,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,38*
€ 5,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,07*
€ 4,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,95*
€ 4,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,83*
€ 4,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,69*
€ 4,39
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,94*
€ 3,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
edding
4-8400001
ab € 1,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.