Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bals Elektrotechnik 11930 Elektrischer Steckdosenkoppler 16 A 2P+PE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bals Elektrotechnik 11930 Elektrischer Steckdosenkoppler 16 A 2P+PE
Bals Elektrotechnik 11930 Elektrischer Steckdosenkoppler 16 A 2P+PE
Artikel-Nr.:
     CIDE7-27307439
Hersteller:
     Bals Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     11930
EAN/GTIN:
     4024941119306
Suchbegriffe:
CEE Wanddose
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose
  • Quick-Connect - blau RAL 5015 - schraublose Federklemmtechnik als Käfigzugfederklemme mit Kontex-Kontakt - 1xM20 oben - Max. Leiterquerschnitt 4,0 mm² - Kontaktträger aus Polyamid, die Kontakte sind aus Messing
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
64 mm
Höhe
87 mm
Technische Details
Stromstärke
16 A
Anzahl der Pole
2P+PE
Anzahl Fassungen
1
Spannung
200 - 250 V
Produktfarbe
Blau, Weiß
Material
Polyamid
Referenz
6 h
Buchsen-Standard
M20
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,13*
€ 14,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,96*
€ 14,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,47*
€ 13,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,10*
€ 13,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,64*
€ 12,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,70*
€ 10,35
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bals Elektrotechnik
219
ab € 23,39*
Zubehör
Bals Elektrotechnik
2126
ab € 3,46*
Zubehör
Bals Elektrotechnik
21686
ab € 28,38*
Zubehör
Bals Elektrotechnik
21001-TLS
ab € 5,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.