Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bals Elektrotechnik 112002 Elektrischer Steckdosenkoppler 32 A 3P+N+PE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bals Elektrotechnik 112002 Elektrischer Steckdosenkoppler 32 A 3P+N+PE
Bals Elektrotechnik 112002 Elektrischer Steckdosenkoppler 32 A 3P+N+PE
Artikel-Nr.:
     CIDE7-27306663
Hersteller:
     Bals Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     112002
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CEE Wanddose
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose
Stromstärke 32A
Polzahl 5p (3P+N+PE)
Uhrzeitstellung 6h
Spannung 200/346 bis 240/415V
Frequenz 50 und 60Hz
Schutzart IP44

Ausführliche Artikelbeschreibung
Artikelzugehörigkeit Quick-Connect
Kennfarbe rot RAL 3000
Anschlusstechnik schraublose Federklemmtechnik als Käfigzugfederklemme mit Kontex-Kontakt
Kabeleinführung 1xM25 oben
Max. Leiterquerschnitt 10,0 mm²
Gehäusegrösse 92x94 mm (HxB)
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
94 mm
Höhe
92 mm
Technische Details
Stromstärke
32 A
Anzahl der Pole
3P+N+PE
Spannung
200/346 - 240/415 V
Produktfarbe
Rot
Material
Polyamid
Referenz
6 h
Buchsen-Standard
M25
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,77*
€ 10,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,72*
€ 10,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,34*
€ 9,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,11*
€ 9,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,85*
€ 9,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,28*
€ 7,47
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bals Elektrotechnik
2148
ab € 5,36*
Zubehör
Bals Elektrotechnik
210951
ab € 44,22*
Zubehör
Bals Elektrotechnik
21693
ab € 22,73*
Zubehör
Bals Elektrotechnik
204-TLS
ab € 4,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.