Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bals Elektrotechnik 1011 Elektrischer Steckdosenkoppler 32 A 3P+N+PE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bals Elektrotechnik 1011 Elektrischer Steckdosenkoppler 32 A 3P+N+PE
Bals Elektrotechnik 1011 Elektrischer Steckdosenkoppler 32 A 3P+N+PE
Artikel-Nr.:
     CIDE7-27306634
Hersteller:
     Bals Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     1011
EAN/GTIN:
     4024941010115
Suchbegriffe:
CEE Wanddose
CEE Wandverteiler
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
  • Schraubklemme
    - rot RAL 3000
    - Schraubklemmen als Buchsenklemmen
    - 1xM25 oben, 2xM25 unten
    - Max. Leiterquerschnitt 6,0 mm²
    - Kontaktträger aus Polyamid, die Kontakte sind aus Messing
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
83 mm
Höhe
126 mm
Technische Details
Stromstärke
32 A
Anzahl der Pole
3P+N+PE
Anzahl Fassungen
1
Spannung
200/346 - 240/415 V
Produktfarbe
Blau, Rot, Weiß
Material
Polyamid
Referenz
6 h
Buchsen-Standard
M25
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 33,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,42*
€ 52,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,78*
€ 52,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,11*
€ 48,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,91*
€ 47,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,36*
€ 45,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,65*
€ 40,04
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bals Elektrotechnik
2148
ab € 5,40*
Zubehör
Bals Elektrotechnik
210951
ab € 44,32*
Zubehör
Bals Elektrotechnik
21693
ab € 22,76*
Zubehör
Bals Elektrotechnik
204-TLS
ab € 4,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.