Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bals Elektrotechnik 11906 Elektrischer Steckdosenkoppler 16 A 3P+N+PE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bals Elektrotechnik 11906 Elektrischer Steckdosenkoppler 16 A 3P+N+PE
Bals Elektrotechnik 11906 Elektrischer Steckdosenkoppler 16 A 3P+N+PE
Artikel-Nr.:
     CIDE7-27306630
Hersteller:
     Bals Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     11906
EAN/GTIN:
     4024941119061
Suchbegriffe:
CEE Wanddose
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose
  • Quick-Connect - rot RAL 3000 - schraublose Federklemmtechnik als Käfigzugfederklemme mit Kontex-Kontakt - 1xM20 oben - Max. Leiterquerschnitt 4,0 mm² - Kontaktträger aus Polyamid, die Kontakte sind aus Messing
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
75 mm
Höhe
100 mm
Technische Details
Stromstärke
16 A
Anzahl der Pole
3P+N+PE
Anzahl Fassungen
1
Spannung
200/346 - 240/415 V
Produktfarbe
Rot, Weiß
Material
Polyamid
Referenz
6 h
Buchsen-Standard
M20
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,17*
€ 12,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,98*
€ 11,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,59*
€ 11,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,27*
€ 11,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,90*
€ 10,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,28*
€ 8,66
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bals Elektrotechnik
210950
ab € 33,57*
Zubehör
Bals Elektrotechnik
2136
ab € 3,90*
Zubehör
Bals Elektrotechnik
21689
ab € 16,94*
Zubehör
Bals Elektrotechnik
203-TLS
ab € 3,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.