Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Osram NOXLITE LED SPOT Sensor 8 W WT Wandbeleuchtung für den Außenbereich Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Osram NOXLITE LED SPOT Sensor 8 W WT Wandbeleuchtung für den Außenbereich Weiß
Osram NOXLITE LED SPOT Sensor 8 W WT Wandbeleuchtung für den Außenbereich Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE7-27306377
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     41038
EAN/GTIN:
     4008321998385
Suchbegriffe:
Bewegungsmelder (Beleuchtung)
Bewegungsmelder (Haushalt)
Außenfluter
Außenscheinwerfer
Produktvorteile -Funktionales Design -Hohe Lichtausbeute dank Hochleistungs-LED -Schnelle und einfache Montage -Kompakt und geringes Gewicht Anwendungsgebiete -Außenbereiche -Garagen -Terrassen, Balkone Produkteigenschaften -Sehr helle und funktionelle LED-Außenleuchten -Bewegungsmelder und Tag-/Nacht-Sensor mit Zeiteinstellung von 5 s…10 min -Schutzart: IP44 -Verstellbar (nach unten 70°, links/rechts 30°)
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
AC
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Gewicht und Abmessungen
Breite
90 mm
Tiefe
170 mm
Höhe
90 mm
Design
Typ
Wandbeleuchtung für den Außenbereich
Produktfarbe
Weiß
Gehäusematerial
Aluminium
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Geeignet für den Außenbereich
Garage, Garten, Patio
Schutzart
II
Integrierte Sensoren
Bewegungssensor
Ergonomie
Dimmbar
Ja
Tag/ Nachtmodus
Ja
Lampen
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Leuchtmitteltyp
LED
Gesamtleistung
8 W
Lampenleistung
8 W
Lichtfarbe
Kaltweiße
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
30000 h
Strahlungswinkel
60 °
Farbtemperatur
6000 K
Lichtleistung
430 lm
Farbwiedergabeindex (CRI)
65
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 57,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,77*
€ 90,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,78*
€ 87,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,99*
€ 84,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,46*
€ 81,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,81*
€ 68,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.