Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 2002-1302 Anschlussblock Orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wago 2002-1302 Anschlussblock Orange
Wago 2002-1302 Anschlussblock Orange
Wago 2002-1302 Anschlussblock Orange
Wago 2002-1302 Anschlussblock Orange
Artikel-Nr.:
     4147-M0239681
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     2002-1302
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anschlussklemme
Durchgangsklemme
Reihenklemmen
wago reihenklemme 2002-1201
3-Leiter-Durchgangsklemme; für Anwendungen Ex e II geeignet
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Orange
Stromstärke
32 A
Kabelstück (AWG)
22 - 12
Minimum Kabelquerschnitt
0.25 mm²
Maximale Kabelquerschnitt
4 mm²
Gewicht und Abmessungen
Breite
5.2 mm
Tiefe
59.2 mm
Höhe
32.9 mm
Energie
Nennspannung
800 V
Weitere Suchbegriffe: reihenklemmen wago, reihenklemmen
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4147
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,5729*
€ 0,7429*
25 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,58*
€ 0,75*
16 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,6355*
€ 0,8155*
20 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,6596*
€ 0,8496*
20 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,6641*
€ 0,8541*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,7429*
€ 0,88405
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,7029*
€ 0,83645
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,5729*
€ 0,68175
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 74,29* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.