Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiha Z 31 0 00 Diagonal pliers


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wiha Z 31 0 00 Diagonal pliers
Wiha Z 31 0 00 Diagonal pliers
Artikel-Nr.:
     CIDE7-27212057
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     26779
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Eisenflechterzange
Flechterzange
Kraftmonierzange
Monierzange
Werkstoff Hochwertiger C 70 Werkzeugstahl, vergütet. Anwendung Zum Binden (Flechten) und Schneiden von Bindedraht für Moniereisen im Betonbau in nur einem Arbeitsgang. Normen DIN ISO 9242. Ausführung Hochleistungsschneide mit hoher Schneidleistung und geringem Kraftaufwand aufgrund hochpräziser Verarbeitung. Lange Haltbarkeit durch zusätzlich induktive Härtung der Schneiden auf ca. 64 HRC. Kopfform Klassische Form.
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Diagonal pliers
Material
Stahl
Handgrifffarbe
Schwarz
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
300 mm
Gewicht
475 g
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,68*
€ 23,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,29*
€ 22,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,78*
€ 21,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,65*
€ 19,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,83*
€ 18,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,72*
€ 18,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,47*
€ 16,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.