Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIGG 1.0 L Traveller 1000 ml Aluminium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SIGG 1.0 L Traveller 1000 ml Aluminium
SIGG 1.0 L Traveller 1000 ml Aluminium
Artikel-Nr.:
     CIDE7-27178960
Hersteller:
     Sigg
Herst.-Nr.:
     8327.00
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Glas-Trinkflasche
Glasflaschen Bügelverschluss
Trink-Flasche
Trink-Flaschen
Aus hochwertigem Aluminium in einem Stück gefertigt, dadurch leicht und stabil. 100% dicht, auch bei kohlensäurehaltigen Getränken. Die hochelastische EcoCare Innenbeschichtung ist resistent gegen Säure, geschmacksneutral und frei von BPA, sowie Phthalaten.
Weitere Informationen:
Technische Details
Enthält nicht
Bisphenol A (BPA)
Gewicht und Abmessungen
Höhe
257 mm
Durchmesser
81 mm
Gewicht
143 g
Merkmale
Volumen (ml)
1000 ml
Produktfarbe
Aluminium
Deckeltyp
Schraubdeckel
Deckelmaterial
Kunststoff
Eigenschaften
Aluminium
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,75*
€ 22,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,42*
€ 21,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,51*
€ 20,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,50*
€ 19,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,84*
€ 18,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,92*
€ 15,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.