Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Busch-Jaeger 6151-0-0213 Smart-Home-Aktor Schaltaktor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Busch-Jaeger 6151-0-0213 Smart-Home-Aktor Schaltaktor
Busch-Jaeger 6151-0-0213 Smart-Home-Aktor Schaltaktor
Artikel-Nr.:
     CIDE7-27164115
Hersteller:
     Busch-Jaeger
Herst.-Nr.:
     6151-0-0213
EAN/GTIN:
     4011395125335
Suchbegriffe:
EIB-Controller
KNX-Controller
Jalousieaktor
Mehrfachsteuerrelais
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Schaltaktor
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Produktfarbe
Blau
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsspannung
230 V
Eingangsfrequenz
50 Hz
Stromstärke
16 A
Gewicht und Abmessungen
Breite
42 mm
Tiefe
93 mm
Höhe
49 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 68,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,43*
€ 105,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,24*
€ 102,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,84*
€ 98,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,59*
€ 97,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,30*
€ 81,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.