Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intex 28022 Poolabdeckung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Intex 28022 Poolabdeckung
Intex 28022 Poolabdeckung
Intex 28022 Poolabdeckung
Artikel-Nr.:
     CIDE7-27146956
Hersteller:
     Intex
Herst.-Nr.:
     28022
EAN/GTIN:
     6941057420226
Suchbegriffe:
Abdeckplane
Bodenplane
Malerplane
Schutzplane
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Poolabdeckung
Form
Rund
Produktfarbe
Grau
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
2900 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
304.6 mm
Verpackungstiefe
92 mm
Verpackungshöhe
266.5 mm
Paketgewicht
2900 g
Logistikdaten
Ursprungsland
China
Breite des Versandkartons
287 mm
Höhe des Versandkartons
320 mm
Warentarifnummer (HS)
3923509000
Weitere Suchbegriffe: intex abdeckplane, abdeckplane
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,95*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,48*
€ 13,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,36*
€ 13,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,75*
€ 12,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,39*
€ 12,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,01*
€ 11,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,95*
€ 9,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.