Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink D32S66B Rack 32U Freistehendes Gestell Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LogiLink D32S66B Rack 32U Freistehendes Gestell Schwarz
LogiLink D32S66B Rack 32U Freistehendes Gestell Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-27141532
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     D32S66B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
19 Zoll Gestellrahmen
19 Zoll Laborgestell
19 Zoll Rahmen
Gestellrahmen
  • Gewicht: 78kg
    - Hochwertiger vormontierter Schrank (zerlegbar)
    - Robuster pulverbeschichteter Rahmen aus 1,2-1,5mm Stahl
    - Abschließbare Fronttür aus Sicherheitsglas mit Schwenkhebelgriff
    - Abnehmbare und verschließbare Seitenwände und Rückwand
    - Dachblech mit Ausschnitt
Weitere Informationen:
Merkmale
Rack-Kapazität
32U
Typ
Freistehendes Gestell
Höchstgewichtskapazität
1500 kg
Produktfarbe
Schwarz
Material
Glas, Stahl
Gewicht und Abmessungen
Größe (Imperial)
19 "
Gewicht
78000 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85381000
Weitere Suchbegriffe: 19 Zoll Schrank, NT-Schrank, Netzwerk-Schrank, Netzwerkschrank, Server-Schrank, Serverschrank, Standschrank, Standverteiler, logilink netzwerkschrank, standschrank, netzwerkschrank ral9005, Schrank, Regal, Gestelle, Gestell, Ständer, Ablage, Ablagen, Wandregal, Wandregale
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 421,96*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 497,96*
€ 592,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 487,89*
€ 580,59
pro Stück
ab 4 Stück
€ 485,60*
€ 577,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 468,22*
€ 557,18
pro Stück
ab 6 Stück
€ 466,01*
€ 554,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 452,49*
€ 538,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 421,96*
€ 502,13
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
LogiLink
D22S66G
ab € 392,45*
Sonstiges
LogiLink
D22S66B
ab € 383,12*
Sonstiges
LogiLink
D16S66B
ab € 356,99*
Sonstiges
LogiLink
D16S66G
ab € 360,56*
Sonstiges
LogiLink
D32S66G
ab € 430,48*
Sonstiges
LogiLink
D42S66B
ab € 472,30*
Sonstiges
LogiLink
D42S66G
ab € 481,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.