Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PSA Parts 40X5451 Drucker-/Scanner-Ersatzteile Roller


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PSA Parts 40X5451 Drucker-/Scanner-Ersatzteile Roller
PSA Parts 40X5451 Drucker-/Scanner-Ersatzteile Roller
Artikel-Nr.:
     CIDE7-27133604
Hersteller:
     PSA Parts
Herst.-Nr.:
     40X5451
EAN/GTIN:
     5704327646303
Suchbegriffe:
Drucker Wartungsset
Drucker-Wartungskit
Laserdruckerwartungs-Kit
Druckerwalzen
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
22 mm
Tiefe
24 mm
Höhe
24 mm
Gewicht
8 g
Merkmale
Typ
Roller
Gerätekompatibilität
Multifunktional
Markenkompatibilität
Lexmark
Kompatibilität
E460dtn
Produktfarbe
Schwarz, Grau
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,86*
€ 37,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,55*
€ 37,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,92*
€ 35,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,61*
€ 34,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,60*
€ 31,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,70*
€ 27,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.