Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 2010-1301 Anschlussblock Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wago 2010-1301 Anschlussblock Grau
Wago 2010-1301 Anschlussblock Grau
Wago 2010-1301 Anschlussblock Grau
Wago 2010-1301 Anschlussblock Grau
Artikel-Nr.:
     2064C-WAG000000840
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     2010-1301
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dosenklemme
Dosenklemmen
Verbindungsdosenklemmen
Verbindungsklemme
3-Leiter-Durchgangsklemme; für Anwendungen Ex e II geeignet
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Grau
Stromstärke
76 A
Kabelstück (AWG)
20 - 6
Minimum Kabelquerschnitt
0.5 mm²
Maximale Kabelquerschnitt
16 mm²
Gewicht und Abmessungen
Breite
10 mm
Tiefe
89 mm
Höhe
36.9 mm
Energie
Nennspannung
800 V
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2064
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 4,45*
ab € 1,6196*
€ 2,1296*
1 Tag
125
25
pro Stück
€ 6,40*
ab € 1,83*
€ 2,41*
2 Tage
1010
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,83*
€ 2,65*
19 Tage
unbekannt
25
pro Stück
€ 5,90*
ab € 2,1022*
€ 2,7522*
1
pro Stück
€ 5,46*
ab € 1,93*
€ 2,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2064
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 2,1296*
€ 2,53422
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,0296*
€ 2,41522
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,8896*
€ 2,24862
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,6196*
€ 1,92732
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 53,24* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2064
Versand: Lager 2064
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 276,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2064
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-110
ab € 93,08*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-145
ab € 33,81*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-191
ab € 0,1318*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2010-1391
ab € 0,37*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2010-1392
ab € 0,3296*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2010-402
ab € 0,4244*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2010-405
ab € 1,5608*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2010-405/011-000
ab € 1,86845*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2010-434
ab € 1,39315*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
209-191
ab € 0,7264*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-118
ab € 15,45*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-721
ab € 5,27*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-006
ab € 9,84*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-007
ab € 1,748*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-023
ab € 9,83*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.