Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton SL4-BL24-R Alarmlicht Fixed Rot LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     CIDE7-27098459
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     171339
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Blinkleuchte
Blinklicht
Alarmlicht
Dauerleuchte
Blinklichtmodul, Farbe rot, Sortiment: Signalsäulen SL, Schutzart: IP66, Schutzart UL: Type 4, 4X, 13, Bemessungsbetriebsspannung: Ue= 24 V AC/DC, Lichtart: Blinklicht, Leuchtmittel: LED, Einbaulage: beliebig, Anbindung an SmartWire-DT: nein, Normen und Bestimmungen: IEC/EN 60947-5-1
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
AC, Gleichstrom
Arbeitsspannung
24 V
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-30 - 60 °C
Technische Details
Typ
Fixed
Diffuser Farbe
Rot
Platzierung
Universal
Lampentyp
LED
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP66
Winkel
360 °
Gehäusematerial
Polycarbonat (PC)
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 50,33*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,33*
€ 59,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,22*
€ 58,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,45*
€ 55,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,14*
€ 53,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,40*
€ 51,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,11*
€ 46,54
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
171446
€ 25,89*
Zubehör
Eaton
171455
€ 30,72*
Zubehör
Eaton
171297
€ 44,73*
Zubehör
Eaton
SL4-PIB-T-100
€ 72,98*
Zubehör
Eaton
171303
€ 40,39*
Zubehör
Eaton
SL7/4-BET
€ 8,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.