Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager MCS116 Stromunterbrecher Typ C 1 1 Modul(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hager MCS116 Stromunterbrecher Typ C 1 1 Modul(e)
Hager MCS116 Stromunterbrecher Typ C 1 1 Modul(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE7-27092982
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     MCS116
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leitungsschutzschalter
Sicherungsautomat
Überstromschutzschalter
leitungsschutzschalter 1 polig 6 ka
Leitungsschutzschalter 1 polig 6kA C-Charakteristik 16A Quick Connect 1 Modul
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
17.5 mm
Tiefe
70 mm
Höhe
83.4 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-25 - 60 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-25 - 80 °C
Energie
Nennstrom
16 A
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Nominale Stromabgabe
16 A
Sonstige Funktionen
Reihe von Modulen
1
Merkmale
Typ
Typ C
Anzahl der Pole
1
Anzahl Module (max.)
1 Modul(e)
Die besten Konditionen aller 19 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,84*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,58*
€ 9,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,37*
€ 8,77
pro Stück
ab 6 Stück
€ 6,74*
€ 8,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,55*
€ 7,79
pro Stück
ab 12 Stück
€ 6,18*
€ 7,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,88*
€ 7,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,54*
€ 6,59
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,84*
€ 5,76
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
L061
ab € 0,85*
Zubehör
Hager
U841
ab € 6,91*
Zubehör
Hager
MZ204
ab € 32,02*
Zubehör
Hager
MZ205
ab € 32,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.