Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JUNG LS 985 WW Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
JUNG LS 985 WW Weiß
JUNG LS 985 WW Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE7-27092059
Hersteller:
     Jung
Herst.-Nr.:
     LS985WW
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
5fach Rahmen
Abdeckrahmen
Rahmen
Schalterabdeckung
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Material
Duroplast
Produktdesign
Schraubenlos
Markenkompatibilität
JUNG
Anzahl Fassungen
5
Gewicht und Abmessungen
Breite
81 mm
Höhe
365 mm
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,45*
€ 27,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,08*
€ 27,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,13*
€ 26,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,11*
€ 25,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,22*
€ 24,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,98*
€ 20,21
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Jung
LS981LG
ab € 3,57*
Ähnlich
Jung
LS981SW
ab € 3,47*
Ähnlich
Jung
LS981W
ab € 2,21*
Ähnlich
Jung
LS981WW
ab € 2,82*
Ähnlich
Jung
LS982LG
ab € 5,90*
Ähnlich
Jung
LS982SW
ab € 5,84*
Ähnlich
Jung
LS982W
ab € 4,10*
Ähnlich
Jung
LS982WW
ab € 4,65*
Ähnlich
Jung
LS983LG
ab € 9,16*
Ähnlich
Jung
LS983SW
ab € 9,26*
Ähnlich
Jung
LS983W
ab € 6,22*
Ähnlich
Jung
LS983WW
ab € 8,34*
Ähnlich
Jung
LS984LG
ab € 13,77*
Ähnlich
Jung
LS984SW
ab € 13,67*
Ähnlich
Jung
LS984W
ab € 10,59*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.