Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blaupunkt GTb 8200 A Vorgeladener Subwoofer 75 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Blaupunkt GTb 8200 A Vorgeladener Subwoofer 75 W
Blaupunkt GTb 8200 A Vorgeladener Subwoofer 75 W
Blaupunkt GTb 8200 A Vorgeladener Subwoofer 75 W
Blaupunkt GTb 8200 A Vorgeladener Subwoofer 75 W
Artikel-Nr.:
     CIDE7-27081649
Hersteller:
     Blaupunkt
Herst.-Nr.:
     1 061 343 495 001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Baßreflex-Box
KFZ Subwoofer
Subwoofer
subwoofer 200watt
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Schwarz
Bass-Reflex
Ja
Phasenkontrolle
Ja
Subwoofer
Produkttyp
Vorgeladener Subwoofer
Subwoofer-Typ
Aktiver Subwoofer
Subwoofer Effektivwert Energie
75 W
Subwoofer Frequenzbereich
30 - 200 Hz
Gesamtleistung des Subwoofers
200 W
Gehäusetyp
Geschlossen
Material
Gehäusematerial
MDF-Platten
Anschlüsse und Schnittstellen
Schnittstelle
RCA
Gewicht und Abmessungen
Breite
250 mm
Tiefe
272 mm
Höhe
260 mm
Gewicht
6900 g
Weitere Suchbegriffe: kfz subwoofer
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 104,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 153,02*
€ 182,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 147,60*
€ 175,64
pro Stück
ab 3 Stück
€ 129,73*
€ 154,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 122,69*
€ 146,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 115,77*
€ 137,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 104,47*
€ 124,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.