Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 2004-402 Schaltkastenzubehör Leitungsbrücke


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wago 2004-402 Schaltkastenzubehör Leitungsbrücke
Wago 2004-402 Schaltkastenzubehör Leitungsbrücke
Artikel-Nr.:
     2064C-WAG000000638
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     2004-402
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Klemmen Querverbinder
Steckbrücke
klemmen querverbinder 32a 2polig
klemmen querverbinder
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
10.3 mm
Höhe
19 mm
Tiefe
4.1 mm
Technische Details
Typ
Leitungsbrücke
Produktfarbe
Grau
Spannung
800 V
Energie
Stromstärke
32 A
Weitere Suchbegriffe: klemmen querverbinder wago
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2064
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 4,45*
ab € 0,1772*
€ 0,2672*
2 Tage
321
1
pro Stück
€ 6,40*
ab € 0,19765*
€ 0,29765*
1 Tag
247
1
pro Stück
€ 4,99*
ab € 0,20*
€ 0,30*
2 Tage
39
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,20*
€ 0,30*
1
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,21*
€ 0,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2064
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,2672*
€ 0,31797
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,2272*
€ 0,27037
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2172*
€ 0,25847
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1972*
€ 0,23467
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1772*
€ 0,21087
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 6,68* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2064
Versand: Lager 2064
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 276,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2064
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2004-1201
ab € 0,4736*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2004-1204
ab € 0,4736*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2004-1207
ab € 1,398*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2004-1301
ab € 0,6186*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.