Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 2016-1204 Anschlussblock Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wago 2016-1204 Anschlussblock Blau
Wago 2016-1204 Anschlussblock Blau
Wago 2016-1204 Anschlussblock Blau
Wago 2016-1204 Anschlussblock Blau
Artikel-Nr.:
     2064C-WAG000000864
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     2016-1204
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Durchgangsklemme
Reihenklemmen
wago reihenklemme blau
reihenklemmen wago
2-Leiter-Durchgangsklemme; für Anwendungen Ex e II geeignet; für Anwendungen Ex i geeignet
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Blau
Stromstärke
90 A
Kabelstück (AWG)
20 - 6
Minimum Kabelquerschnitt
0.5 mm²
Maximale Kabelquerschnitt
16 mm²
Gewicht und Abmessungen
Breite
12 mm
Tiefe
69.8 mm
Höhe
36.9 mm
Energie
Nennspannung
800 V
Weitere Suchbegriffe: reihenklemmen
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2064
nicht lagernd
20
pro Stück
€ 4,45*
ab € 1,1775*
€ 1,5775*
2 Tage
28
20
pro Paket
€ 4,98*
ab € 1,365*
€ 1,795*
3 Tage
158
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,33*
€ 2,01*
2 Tage
226
1
pro Stück
€ 6,40*
ab € 1,33161*
€ 2,01161*
1 Tag
76
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,47*
€ 2,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2064
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 1,5775*
€ 1,87723
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,5075*
€ 1,79393
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,4275*
€ 1,69873
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,1775*
€ 1,40123
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 31,55* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2064
Versand: Lager 2064
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 276,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2064
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
WAGO Kontakttechnik
2016-1201
ab € 1,1775*
Ähnlich
WAGO Kontakttechnik
2016-1207
ab € 2,571*
Ähnlich
WAGO Kontakttechnik
2016-1292
ab € 0,3056*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.