Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siemens 5SV3111-6 Stromunterbrecher 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Siemens 5SV3111-6 Stromunterbrecher 2
Siemens 5SV3111-6 Stromunterbrecher 2
Artikel-Nr.:
     CIDE7-27066698
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     5SV31116
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
FI-Leitungsschutzschalter
FI-Schalter
FI-Schutzschalter
Fehlerstrom-Schutzschalter
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
36 mm
Tiefe
70 mm
Höhe
90 mm
Gewicht
217 g
Energie
Eingangsstrom
16 A
Eingangsspannung
100 - 230 V
Spulenspannung (min)
100 V
Spulenspannung (max)
230 V
AC Eingangsspannung
100-230 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Nominale Stromabgabe
16 A
Sonstige Funktionen
Reihe von Modulen
1
Merkmale
Schaltleistung
10000 A
Anzahl der Pole
2
Produktfarbe
Weiß
Zertifizierung
EAC, VDE, OVE, IMQ
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 43,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,96*
€ 76,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,63*
€ 73,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,92*
€ 60,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,18*
€ 58,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,29*
€ 57,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,22*
€ 51,43
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
5ST3807
ab € 9,49*
Zubehör
Siemens
5ST38206
ab € 3,33*
Zubehör
Siemens
5ST3030
ab € 20,44*
Zubehör
Siemens
8WH82100AA36
ab € 113,89*
Zubehör
Siemens
8WH82100AA35
ab € 113,97*
Zubehör
Siemens
5ST3020
ab € 16,20*
Zubehör
Siemens
5ST3058
ab € 311,59*
Zubehör
Siemens
5ST3057
ab € 270,41*
Zubehör
Siemens
5ST3056
ab € 262,25*
Zubehör
Siemens
5ST3055
ab € 229,94*
Zubehör
Siemens
5ST3070
ab € 334,44*
Zubehör
Siemens
5ST3806
ab € 2,65*
Zubehör
Siemens
5ST30620MC
ab € 31,16*
Zubehör
Siemens
5ST3062
ab € 29,14*
Zubehör
Siemens
5ST3010
ab € 9,20*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.