Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weidmüller 0380260000 Anschlussblock Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Weidmüller 0380260000 Anschlussblock Gelb
Weidmüller 0380260000 Anschlussblock Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE7-27066360
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     0380260000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Durchgangsklemme
Reihenklemmen
Erdklemme
Erdungsklemme
SAK-Reihe, Schutzleiter-Reihenklemme, Bemessungsquerschnitt: 4 mm², Schraubanschluss, Direktmontage
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Gelb
Kabelquerschnitt
4 mm²
Betriebstemperatur
-50 - 100 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
7 mm
Tiefe
34.5 mm
Höhe
32 mm
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,37*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,46*
€ 4,1174
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,26*
€ 3,8794
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,17*
€ 3,7723
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,04*
€ 3,6176
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,80*
€ 3,332
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,37*
€ 2,8203
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
0294460000
ab € 0,29*
Zubehör
Weidmüller
1805490000
ab € 0,0651*
Zubehör
Weidmüller
1805520000
ab € 0,0649*
Zubehör
Weidmüller
1071900000
ab € 1,09347*
Zubehör
Weidmüller
0368600000
ab € 2,78*
Zubehör
Weidmüller
0336400000
ab € 0,77302*
Zubehör
Weidmüller
0336500000
ab € 1,09439*
Zubehör
Weidmüller
0336600000
ab € 1,41061*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.